Abfallcontainer beige 100l Deckel beige B.520xT.560xH.860mm m. 2 Rädern

Artikelnummer: Z00064716
EAN: 3253921290204
Herstellernummer: R002218/R002220
Abfallcontainer beige 100l Deckel beige B.520xT.560xH.860mm m. 2 Rädern
Inkl. Steuern: 47,34 € VE 1 Stück Netto 39,78 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rädern · der Deckel kann vollständig abgenommen werden · bessere Handhabung durch ergonomische Griffe · eingerückte Räder zur platzsparenden Lagerung · Räder zur besseren Standfestigkeit ausstellbar · Inhalt 100 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 520
Deckelfarbe beige
Breite (mm) 560
Korpus Farbe beige
Höhe (mm) 860
Inhalt (l) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen