Rubbermaid Deckel für Wertstoffsammler gelb m.Griff H.70xB.290xT.520mm

Artikelnummer: Z00064880
EAN: 86876147605
Herstellernummer: FG268888YEL
Rubbermaid Deckel für Wertstoffsammler gelb m.Griff H.70xB.290xT.520mm
Inkl. Steuern: 29,36 € VE 1 Stück Netto 24,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Wertstoffsammler · aus robustem Polyethylen (PE)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Tiefe (mm) 520
Breite (mm) 290
Material PE
Höhe (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen