Schwingdeckelbehälter 25l Ku.weiß H.511xB.346xT.278mm

Artikelnummer: Z00064729
EAN: 3253923986013
Herstellernummer: R000877
Schwingdeckelbehälter 25l Ku.weiß H.511xB.346xT.278mm
Inkl. Steuern: 21,56 € VE 1 Stück Netto 18,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffeimer mit abnehmbarem Schwingdeckel zur Entleerung · der doppelte Deckelrand fixiert den Abfallbeutel · einhändige Bedienung möglich, großer Öffnungswinkel vereinfacht den Abfalleinwurf · Eimer lässt sich dicht an der Wand positionieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Inhalt 25 Liter
Tiefe (mm) 278
Breite (mm) 346
Höhe (mm) 511
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen