Schwingdeckelbehälter 50l Ku.weiß H.668xB.406xT.341mm

Artikelnummer: Z00064731
EAN: 3253923987010
Herstellernummer: R000881
Schwingdeckelbehälter 50l Ku.weiß H.668xB.406xT.341mm
Inkl. Steuern: 30,25 € VE 1 Stück Netto 25,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffeimer mit abnehmbarem Schwingdeckel zur Entleerung · der doppelte Deckelrand fixiert den Abfallbeutel · einhändige Bedienung möglich, großer Öffnungswinkel vereinfacht den Abfalleinwurf · Eimer lässt sich dicht an der Wand positionieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 341
Farbe Weiß
Breite (mm) 406
Höhe (mm) 668
Inhalt (l) 50
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen