Standkorb Littainer 100 Drahtgeflecht H.720xB.330xT.250mm Ku.-besch. weiß

Artikelnummer: Z00065214
EAN: 7310791061078
Herstellernummer: 229750
Standkorb Littainer 100 Drahtgeflecht H.720xB.330xT.250mm Ku.-besch. weiß
Inkl. Steuern: 34,31 € VE 1 Stück Netto 28,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standkorb · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 60 l Fassungsvermögen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 250
Breite (mm) 330
Höhe (mm) 720
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen