SCA Wandkorb Littainer 20 Drahtgeflecht H.350xB.320xT.220mm Ku.-besch. weiß

Artikelnummer: Z00065215
EAN: 7322540387049
Herstellernummer: 226002
SCA Wandkorb Littainer 20 Drahtgeflecht H.350xB.320xT.220mm Ku.-besch. weiß
Inkl. Steuern: 23,11 € VE 1 Stück Netto 19,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wandkorb · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 20 l Fassungsvermögen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 220
Höhe (mm) 350
Breite (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen