Abfallsammler 10l Ku. braun m.Klappdeckel für Bioabfall

Artikelnummer: Z00064797
EAN: 4054773016955
Herstellernummer: 1086533
Abfallsammler 10l Ku. braun m.Klappdeckel für Bioabfall
Inkl. Steuern: 6,52 € VE 1 Stück Netto 5,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffbehälter mit dicht schließendem Klappdeckel · speziell für Bio-Abfälle konzipiert · Inhalt 10 l · B 205 x T 276 x H 309 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 276
Farbe braun
Breite (mm) 205
Höhe (mm) 309
Inhalt (l) 10
Material Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen