• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

Bosch Vliesbeutel, passend zu GAS 20 L Professional

5 Stück pro Beutel

UVP: 35,89 € 20,30 € Netto 17,06 €
- 29%

Bosch Papierfilterbeutel, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC

5 Stück pro Packung

UVP: 27,22 € 19,31 € Netto 16,23 €
- 36%

Bosch Professional Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC

UVP: 435,54 € 276,76 € Netto 232,57 €

SULO Abfallsammler 10l Kunststoff grün mit Klappdeckel für Bioabfall

Lieferung in 1 Werktag.

5,49 €

Netto 4,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 205 Millimeter
Breite (mm) 205
Farbe grün
Höhe 309 Millimeter
Höhe (mm) 309
Inhalt 10 Liter
Material Kunststoff
Tiefe 276 Millimeter
Tiefe (mm) 276
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kunststoffbehälter mit dicht schließendem Klappdeckel · speziell für Bio-Abfälle konzipiert · · Maße B 205 x T 276 x H 309 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben