Mülleimer 50 Liter mit Bügel schwarz Polyethylen Höhe 730 mm

Artikelnummer: Z00064691
EAN: 4020747525662
Herstellernummer: 1052566
Mülleimer 50 Liter mit Bügel schwarz Polyethylen Höhe 730 mm
Inkl. Steuern: 35,64 € VE 1 Stück Netto 29,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mülleimer 50 Liter mit Bügel schwarz Polyethylen
  • Kunststoff, hochwertiges ND-Polyethylen
  • Farbe: anthrazit
  • Mit Bügel
  • Nach DIN 6628 ·
  • Für staubfreie Entleerung
  • Gut entleerbar durch konische Behälterform
  • Unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse
  • Nahtlos gefertigt, ohne scharfe Kanten
  • Höhe: 730 mm, Durchmesser: 388 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit
Ø oben (mm) Nein
Gesamthöhe (mm) 730
Inhalt (l) 50
Material Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen