Müllgroßbehälter 1,1m3 Ku.grün 65kg 4Lenkrollen feststellb.

Artikelnummer: Z00064711
EAN: 4054773016603
Herstellernummer: 2001483
Müllgroßbehälter 1,1m3 Ku.grün 65kg 4Lenkrollen feststellb.
Inkl. Steuern: 467,00 € VE 1 Stück Netto 392,44 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HDPE · Farbe grün · serienmäßig für DIN- und Kammschüttung ausgerüstet · aus speziell entwickeltem ND-Polyethylen · verrottungsfest · frost-, hitze-, chemikalienbeständig · gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt · niedriges Eigengewicht · serienmäßig mit zentral verschließbarer Feststellvorrichtung (auf beiden Rädern einer Längsseite, wirkend durch Fußhebel-Betätigung) · mit Kindersicherung nach EN 840-6 · 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen 360° schwenkbar, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar · leichte Deckelöffnung mit 3-facher Deckelarretierung · Fingerschutzleiste, keine scharfen Kanten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Inhalt (m³) 1,1
Material HDPE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen