SULO Müllgroßbehälter 1,1m3 verz. 131kg 4Lenkrollen

Artikelnummer: Z00064710
EAN: 4054773016597
Herstellernummer: 2001743
SULO Müllgroßbehälter 1,1m3 verz. 131kg 4Lenkrollen
Brutto Set-Preis 709,22 € Netto 595,98 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblech · alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt, dadurch hoher Korrosionsschutz · stufenweise Öffnung des Deckels durch selbsttätige wartungsfreie Arretierung · Spezialzugfedern ermöglichen ein leichtes Öffnen des Deckels · mit Kindersicherung nach EN 840-6 · Gummileiste als Handschutz und Deckeldichtung · extra stabilisierte Ecken an der Einfüllseite · 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen, 360° drehbar · Tragfähigkeit pro Rolle 205 kg · Feststellvorrichtung und Lenksperre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Stahlblech
Farbe feuerverzinkt
Inhalt 1,1 Kubikmeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]