• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

swirl swirl® Müllbeutel, antibaketeriell/ 4006508122066, 20 l Inh. 20

Artikelnummer:  
Z00027230 
EAN:  
4006508122066 
Herstellernummer:  
4006508122066 
Marke: 
swirl 

Lieferung in 1 Werktag.

2,82 €

Netto 2,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe weiß
Format 20 l
Inhalt 20
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Beutel mit Sicherheitsboden • durch ihre spezielle Folie besonders reißfest und wasserdicht
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben