• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Entsorgungsbeutel

10 Stück pro Beutel

UVP: 56,67 € 37,40 € Netto 31,43 €

VAR Abfallsammler f.120l Säcke H980xB500xT530mm Gestell und Deckel verzinkt

Artikelnummer:  
Z00064738 
EAN:  
4030695102518 
Herstellernummer:  
10251 
Marke:  
VAR 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

62,00 €

Netto 52,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Standfuß
Breite 500 Millimeter
Breite (mm) 500
Deckelausführung Metall
Deckelfarbe verzinkt (ME)
Einwurföffnung-Ø 350 Millimeter
Gestell verzinkt
Gewicht 5 Kilogramm
Höhe 980 Millimeter
Höhe (mm) 980
Oberfläche verzinkt
Tiefe 530 Millimeter
Tiefe (mm) 530
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VAR Abfallsammler für 120 Liter Abfall-Säcke (10251)
  • Für 120 Liter Kunststoff- oder Papiersäcke
  • Mit verzinktem Stahlrohrgestell
  • Deckel aus verzinktem Metall
Technische Daten:
  • Maße:980 x 500 x 530 mm
  • Einwurföffnungsdurchmesser: 350 mm
  • Gewicht: 5 kg
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben