WBV Abfallsäcke/ 400.124, 700 x 1100, blau, 120 l, 90 my , Inh. 150

Artikelnummer: Z00026789
EAN: 4025648001246
Herstellernummer: 400.124
WBV Abfallsäcke/ 400.124, 700 x 1100, blau, 120 l, 90 my , Inh. 150
Inkl. Steuern: 38,88 € VE 1 Paket Netto 32,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Müllsack für 120l. Farbe: blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 150
Format 700 x 1100
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen