WESCO Papierkorb matt VA D.255 xH.355mm 19l

Artikelnummer: Z00065457
EAN: 4004519132340
Herstellernummer: 166404-47
WESCO Papierkorb matt VA D.255 xH.355mm 19l
Brutto Set-Preis 34,21 € Netto 28,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

19 l · Edelstahl matt · mit dekorativem Randmuster · Ø 255 x H 355 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Edelstahl
Farbe Edelstahl matt
Höhe (mm) 355
Inhalt 19 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]