Standascher 30l H.640xD.270mm Stahl anthr. m.Abfallsammler

Artikelnummer: Z00064839
EAN: 4004519124475
Herstellernummer: 15060160
Standascher 30l H.640xD.270mm Stahl anthr. m.Abfallsammler
Inkl. Steuern: 80,53 € VE 1 Stück Netto 67,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Abfallsammler · aus verzinktem Stahlblech · mit Sieb und herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwurföffnung mit Kantenschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit
Höhe (mm) 640
Inhalt (l) 30
Material Stahlblech oder Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen