Standascher 50l H.730xD.320mm Stahl anthr. m.Abfallsammler

Artikelnummer: Z00064840
EAN: 4004519124512
Herstellernummer: 15080160
Standascher 50l H.730xD.320mm Stahl anthr. m.Abfallsammler
Inkl. Steuern: 100,00 € VE 1 Stück Netto 84,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Abfallsammler · aus verzinktem Stahlblech · mit Sieb und herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwurföffnung mit Kantenschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit
Höhe (mm) 730
Inhalt (l) 50
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen