WESCO Tretabfallsammler 13l VA H.410xD.270mm

Artikelnummer: Z00064794
EAN: 4004519123348
Herstellernummer: 11721441
WESCO Tretabfallsammler 13l VA H.410xD.270mm
Inkl. Steuern: 39,21 € VE 1 Stück Netto 32,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Inhalt 13 l · Rumpf und Deckel aus Edelstahl · Inneneimer Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatz Kunststoff
Inhalt 13 Liter
Material Edelstahl
Deckelausführung Edelstahl
Höhe (mm) 410
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen