WESCO Wandascher lack.Stahlblech H.285xB.232xT.62mm wetterfest

Artikelnummer: Z00065571
EAN: 4004519010570
Herstellernummer: 395001- 11
WESCO Wandascher lack.Stahlblech H.285xB.232xT.62mm wetterfest
Inkl. Steuern: 36,51 € VE 1 Stück Netto 30,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochwertig lackiertem Stahlblech, wetterfest · im Briefkastenformat zur Wandmontage · Wandascher kann mit Dreikant seitlich verriegelt werden und ist somit vandalismussicher (Schlüssel im Lieferumfang enthalten)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 232
Tiefe (mm) 62
Oberfläche lackiert
Material Stahlblech
Höhe (mm) 285
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen