ST3Di ST3Di PLA Filament Kartuschen Starterpack/750G PLA Startepack 4 Colours 4 x 750g

Artikelnummer: Z00498507
EAN: 5031935492429
Herstellernummer: 750G PLA Startepack
ST3Di ST3Di PLA Filament Kartuschen Starterpack/750G PLA Startepack 4 Colours 4 x 750g
Brutto Set-Preis 249,14 € Netto 209,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• PLA Kartusche für 3D Drucker • produziert nach strengen Qualitätstandards, um perfekte Druckergebnisse zu liefern • produziert nach ISO9001 und ISO14001

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 4 x 750g
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]