Double A Kopierpapier A4 80g/5x1033001502 VE12500+Wanduhr

Artikelnummer: Z00500123
Herstellernummer: 5x1033001502+Wanduhr
Double A Kopierpapier A4 80g/5x1033001502 VE12500+Wanduhr
Inkl. Steuern: 123,28 € VE 1 Garnitur Netto 103,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Das hochwertige Premium Papier mit extra hohem Volumen und auffallende Steifigkeit für alle hochleistungsstarken Kopiergeräte und Laserdrucker. H´frei und elementarchlorfrei. Für Copy, Laser, Inkjet und Fax. Hochweiß (CIE 162). Beidseitiges Kopieren auf allerhöchstem Niveau. Nach ISO 14001 (Umweltzertifizierung), DIN ISO 9706 (säurefrei und alterungsbeständig). Rohstoffe aus eigenen Plantagen. Grammatur: 80 g/qm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 80 g/m²
Inhalt 2500 + 1
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen