FRANKEN Kombi-Multiboard/UMTFC grau

Artikelnummer: Z00499877
EAN: 4016946061544
Herstellernummer: UMTFC
FRANKEN Kombi-Multiboard/UMTFC grau
Brutto Set-Preis 199,46 € Netto 167,61 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kombi-Moderatorentafel, mobil mit drei Funktionen auf zwei Arbeitsflächen • feststellbare Laufrollen • Vorderseite: Schreibtafel, weiß, magnethaftend, Flipchart mit Universalblockhalterung, beschreibbar, trocken oder nass abwischbar • Rückseite: Textil-Pinntafel, grau • Rahmenfarbe: weiß • Tafelmaße: 121 x 76 cm, Gesamtmaße: 190 x 81 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Format 190 x 81 cm
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]