Multifunktionswerkzeug DMT Bessey

Artikelnummer: Z00306169
EAN: 4010220031483
Herstellernummer: DMT
Multifunktionswerkzeug DMT Bessey
Inkl. Steuern: 28,56 € VE 1 Stück Netto 24,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Multifunktionswerkzeug DMT Ausführung: Werkzeuge und Griffe aus rostfreiem Edelstahl, Griffe mit 2-Komponenten-Kunststoff-Hüllen. Das Werkzeug beinhaltet: Schere, Messer, Säge, Feile, Schlitzschraubendreher (klein, groß), Kreuzschlitz-Schraubendreher. Lieferung inkl. Nylonholster. Attribute: Funktionen: 7 , Länge geschlossen: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktionen 7
Länge geschlossen (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen