Multifunktionswerkzeug Multi-V 90° VHM (K15F), Werksnorm, Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00423743
EAN: 4045053271317
Multifunktionswerkzeug Multi-V 90° VHM (K15F), Werksnorm, Ø 10,0 mm
Inkl. Steuern: 72,58 € VE 1 Stück Netto 60,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Multifunktionswerkzeug Multi-V 90° 2 Schneiden mit Zentrumschnitt - Werksnorm

Multi-V ist ein Konzept zum Fräsen, Bohren, Senken mit einem Werkzeug. Besonders geeignet zum Einsatz auf CNC/BAZ.

Bis zu 8 Bearbeitungsvorgänge ohne Werkzeugwechsel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 2
Schaft-D h6 mm 12
Schneidenlänge (mm) 18
Ø h9/d9 (mm) 10,0
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen