Multifunktionswerkz. VHM 12,0mm 60G FORMAT

Artikelnummer: Z00290114
EAN: 4317784510738
Herstellernummer: 4317784510738
Multifunktionswerkz. VHM 12,0mm 60G FORMAT
Inkl. Steuern: 107,36 € VE 1 Stück Netto 90,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

60Grad/2442 Multifunktionswerkz. VHM 12,0mm 60G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 60
D d1 gleich h10 mm 12
Stähle bis 850 N/mm2 75
Al, Al- und Mg-Leg. 120
fz mm 0,040
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Schneidenlänge l2 mm 20
Gusseisenwerkstoffe 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
Gesamtlänge L1 mm 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen