Multifunktionswerkz. VHM 3,0mm 120G FORMAT

Artikelnummer: Z00290126
EAN: 4317784510851
Herstellernummer: 4317784510851
FORMAT
Multifunktionswerkz. VHM 3,0mm 120G FORMAT
Inkl. Steuern: 53,00 € VE 1 Stück Netto 44,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

120Grad/2446 Multifunktionswerkz. VHM 3,0mm 120G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 50
Gusseisenwerkstoffe 35
fz mm 0,006
D d1 gleich h10 mm 3
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
Stähle bis 850 N/mm2 75
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Schneidenlänge l2 mm 6
Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen