Multifunktionswerkz. VHM 4,0mm 90G FORMAT

Artikelnummer: Z00290118
EAN: 4317784510776
Herstellernummer: 4317784510776
Multifunktionswerkz. VHM 4,0mm 90G FORMAT
Inkl. Steuern: 34,70 € VE 1 Stück Netto 29,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

90Grad/2440 Multifunktionswerkz. VHM 4,0mm 90G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,008
Stähle bis 850 N/mm2 75
Gusseisenwerkstoffe 35
D d1 gleich h10 mm 4
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Gesamtlänge L1 mm 50
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Schaft-D d2 gleich h6 mm 5
Schneidenlänge l2 mm 8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen