Multifunktionswerkz. VHM 5,0mm 120G FORMAT

Artikelnummer: Z00290128
EAN: 4317784510875
Herstellernummer: 4317784510875
Multifunktionswerkz. VHM 5,0mm 120G FORMAT
Inkl. Steuern: 37,28 € VE 1 Stück Netto 31,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

120Grad/2446 Multifunktionswerkz. VHM 5,0mm 120G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 5
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Gesamtlänge L1 mm 50
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
fz mm 0,009
Gusseisenwerkstoffe 35
Stähle bis 850 N/mm2 75
Schneidenlänge l2 mm 10
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen