Segmentsägeblatt, HCS, 85, Wood, OIS, 85 mm, VE 1

Artikelnummer: Z00008007
EAN: 4000146661024
Herstellernummer: 66102
PROJAHN
Segmentsägeblatt, HCS, 85, Wood, OIS, 85 mm, VE 1
Inkl. Steuern: 12,53 € VE 1 Stück Netto 10,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmentsägeblatt für Holz

  • OIS-Aufnahme: Universalaufnahme passend für zehn verschiedene Hersteller ohne Adapter
  • Passgenaues 12-Punkt-Aufnahmesystem für maximale Kraftübertragung
  • Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden für den flexiblen und effizienten Einsatz
  • Passend für Fein MultiMaster, Bosch, Makita, Skil, Milwaukee, Rockwell, Einhell u.a.

Inhalt:
1 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HCS-Stahl
Durchmesser 85 mm
Verzahnung 1,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen