Tauchsägeblatt, BIM, Wood, OIS, 32x40 mm, VE 5

Artikelnummer: Z00008009
EAN: 4000146661048
Herstellernummer: 661045
Tauchsägeblatt, BIM, Wood, OIS, 32x40 mm, VE 5
Inkl. Steuern: 41,71 € VE 1 Stück Netto 35,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tauchsägeblatt für Holz

  • OIS-Aufnahme: Universalaufnahme passend für zehn verschiedene Hersteller ohne Adapter
  • Passgenaues 12-Punkt-Aufnahmesystem für maximale Kraftübertragung
  • Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden für den flexiblen und effizienten Einsatz
  • Passend für Fein MultiMaster, Bosch, Makita, Skil, Milwaukee, Rockwell, Einhell u.a.

Inhalt:
5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verzahnung 1,8 mm
Abmessungen Sägeblatt (BxH) 32 x 40 mm
Material Bi-Metall
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen