Tauchsägeblatt, HCS, Wood, OIS, 20x30 mm, VE 5

Artikelnummer: Z00008014
EAN: 4000146661079
Herstellernummer: 661075
Tauchsägeblatt, HCS, Wood, OIS, 20x30 mm, VE 5
Inkl. Steuern: 25,56 € VE 1 Stück Netto 21,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tauchsägeblatt für Holz

  • OIS-Aufnahme: Universalaufnahme passend für zehn verschiedene Hersteller ohne Adapter
  • Passgenaues 12-Punkt-Aufnahmesystem für maximale Kraftübertragung
  • Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden für den flexiblen und effizienten Einsatz
  • Passend für Fein MultiMaster, Bosch, Makita, Skil, Milwaukee, Rockwell, Einhell u.a.

Inhalt:
5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verzahnung 1,4 mm
Material HCS-Stahl
Abmessungen Sägeblatt (BxH) 20 x 30 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen