Multimeter CM5 Dig. 0-600V AC/DC BENNING

Artikelnummer: Z00054894
EAN: 4014651440661
Herstellernummer: 044066
Multimeter CM5 Dig. 0-600V AC/DC BENNING
Inkl. Steuern: 239,04 € VE 1 Stück Netto 200,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) · automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige · Echt-Effektivwertmessverfahren (TRMS) · automatische Anwahl der korrekten Messfunktion von TRUE RMS Spannung / Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode · Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl ausgeschlossen · schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde · Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv / induktiv eingestreuten Spannungen · Messwertspeicher (HOLD), ZERO-Funktion · Zangenöffnung max. 35 mm · Messkategorie CAT IV 600 V, CAT lll 1000 V Messbereiche: Gleichspannung: 0,7 V - 1000 V, Wechselspannung: 1,3 V - 750 V Gleichstrom/ Wechselstrom: 0,9 A - 600 A, Widerstand: 1 Ω - 10 kΩ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 51
Breite (mm) 85
Länge (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen