Digital-Multimeter MM 1-1

Artikelnummer: Z00419121
EAN: 1234
Digital-Multimeter MM 1-1
Inkl. Steuern: 82,26 € VE 1 Stück Netto 69,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Multimeter MM 1-1

Mit VoltSensor. - 3 1/2-stellige LCD-Anzeige (2.000 Punkte) - Spannung (750 V AC/1000 V DC), Widerstand (20 MOhm) - Durchgangs-(25 Ohm)/Diodenprüfung (1,5 mA), HOLD - VoltSensor: Sensor zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (optisch/akustisch), lokalisiert Unterbrechungen, z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln - Überspannungskategorie: CAT III 600 V, CAT II 1.000 V Lieferumfang: Multimeter, Gummi-Aufhängevorrichtung, Kompakttasche, 2 Micro-Batterien 1,5 V IEC LR03, doppelt isolierte Sicherheitsmessleitungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell Multimeter MM 1-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen