Digital-Multimeter MM 2 Benning

Artikelnummer: Z00300518
EAN: 1234
Herstellernummer: 044028
Digital-Multimeter MM 2 Benning
Inkl. Steuern: 100,10 € VE 1 Stück Netto 84,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Digital-Multimeter MM 2 Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61010-1, (DIN VDE 0411-1). Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Anwendung: Zum Messen von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung. Lieferung inkl. Gummi-Schutzrahmen, Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierte Sicherheitsmessleitungen sowie Batterien. Attribute: Anzeige: LCD , Batteriebestückung: 1 x Blockbatterie 6LR61 , Durchgang/Diode: ja/ja , Gleichspannung: 0,1 mV-1000 V , Gleichstrom: 0,1 uA-20 A , Messkategorie: CAT III 600 V , Messverfahren: RMS , Modell: MM 2 , Schutzart: IP 30 , Wechselspannung: 0,1 mV-750 V , Wechselstrom: 0,1 uA-20 A , Widerstand: 0,1 Ohm-20 MOhm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell MM 2
Messkategorie CAT III 600 V
Durchgang/Diode ja/ja
Widerstand 0,1 Ohm-20 MOhm
Schutzart IP 30
Gleichstrom 0,1 uA-20 A
Wechselstrom 0,1 uA-20 A
Wechselspannung 0,1 mV-750 V
Anzeige LCD
Batteriebestückung 1 x Blockbatterie 6LR61
Gleichspannung 0,1 mV-1000 V
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen