Digital-Multimeter MM 4

Artikelnummer: Z00419123
EAN: 1234
Digital-Multimeter MM 4
Inkl. Steuern: 152,52 € VE 1 Stück Netto 128,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENNING MM 4

Mit Stromzangenaufsatz - 3 3/4-stelliges LC-Display (4.200 Punkte) - Spannung (600 V), Wechselstrom (300 A), Widerstand (42 MOhm), Durchgangsprüfung (50 Ohm), Diodenprüfungen: 1,5 mA - Zangenöffnung max. 30 mm Lieferumfang: Basisgerät Multimeter, Adapter für AC-Stromwandler, Kompakttasche, 2 Mikro-Batterien 1,5 V IEC LR03, Sicherheitsmessleitungen, doppelt isolierte Messspitzen und isolierte Abgreifklemme.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell BENNING MM 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen