Digital-Multimeter MM P3 Benning

Artikelnummer: Z00300515
EAN: 4014650440846
Herstellernummer: 044084
Benning
Digital-Multimeter MM P3 Benning
Inkl. Steuern: 45,73 € VE 1 Stück Netto 38,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digital-Multimeter MM P3 Digital-Multimeter MM P3 Benning.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Widerstand 0,1 Ohm-40 MOhm
Wechselspannung 0,1 mV-600 V
Gleichspannung 0,1 mV-600 V
Kapazität 10 pF-100 uF
Frequenz 0,001 Hz-5 MHz
Durchgang/Diode ja/ja
Batteriebestückung 2 x Knopfzelle LR44
Anzeige LCD
Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen