Multimeter MM 1-1 Dig. 0,1-750V BENNING

Artikelnummer: Z00054882
EAN: 4014650440815
Herstellernummer: MM 1-1 44081
Benning
Multimeter MM 1-1 Dig. 0,1-750V BENNING
Inkl. Steuern: 65,70 € VE 1 Stück Netto 55,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 3½-stelliger LCD-Anzeige (2000 Punkte) · mit Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische und manuelle Bereichswahl · Volt-Sensor zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (optisch/akustisch) · lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln · mit integriertem Messwertspeicher · CAT III 600 V, CAT II 1000 V Messbereiche: Gleichspannung: 0,1 mV - 1000 V, Wechselspannung: 0,1 mV - 750 V, Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 44
Breite (mm) 74
Länge (mm) 156

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen