Multimeter MM 1 Dig. Multitester I Messwertspeicher BENNING 0,1-600V AC/DC

Artikelnummer: Z00054885
EAN: 4014651000513
Herstellernummer: 044027
Benning
Multimeter MM 1 Dig. Multitester I Messwertspeicher BENNING 0,1-600V AC/DC
Inkl. Steuern: 78,06 € VE 1 Stück Netto 65,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handwerker- und Industriequalität · mit 3½-stelliger LCD- und Bargraphanzeige (3200 Punkte) · mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische und manuelle Bereichsumschaltung · mit integriertem Messwertspeicher · CAT III 600 V Messbereiche: Gleichspannung: 0,1 mV - 600 V, Wechselspannung: 1mV - 600 V, Widerstand: 0,1 Ω - 32 MΩ, Gleichstrom: 0,1 μA - 3,2 mA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 30
Breite (mm) 80
Länge (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen