BENNING Multimeter 0,1 mV-1000 V DC 0,1 mV-750 V AC m.Batterie/Messleitungen/Tasche MM 1

Artikelnummer:  
Z00054889 
EAN:  
4014651440791 
Herstellernummer:  
044079 
Marke: 
BENNING 
BENNING

Artikel aktuell nicht lieferbar

178,30 €

Netto 149,83 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 82 Millimeter
Breite (mm) 82
Höhe 44 Millimeter
Höhe (mm) 44
Länge 164 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit 4-stelliger beleuchteter LCD- Anzeige · automatische/manuelle Bereichswahl · automatische Abschaltung · Echt-Effektivwertmessverfahren · Maximal-/Minimalwertspeicher (MAX/MIN) · optische USB-Schnittstelle zur Messwertübertragung · Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT II 1000 V Messbereiche: Gleichspannung: 0,1 mV - 1000 V, Wechselspannung: 0,1 mV - 750 V, Gleichstrom: 0,1 µA - 10 A, Wechselstrom: 1 mA - 10 A, Widerstand: 0,1 Ω - 60 MΩ, Kapazität: 1 pF - 6 mF, Frequenz: 1 Hz - 60 MHz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben