Multimeter MM P3 Dig. LC-Display 0,1-600V AC/DC BENNING

Artikelnummer: Z00054881
EAN: 4014650440846
Herstellernummer: MM P3 044084
Benning
Multimeter MM P3 Dig. LC-Display 0,1-600V AC/DC BENNING
Inkl. Steuern: 44,18 € VE 1 Stück Netto 37,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit integriertem Messwertspeicher · nur 132 x 86 x 19 mm, 130g leicht, passt in jede Westentasche · mit 3 1/2-stelligem LC-Display (4000 Punkte) · Messbereichswahl automatisch oder manuell · Batterie- Unterspannungsanzeige · CAT III 300 V, CAT II 600 V Messbereiche: Gleichspannung: 100 µV - 600 V, Wechselspannung: 100 µV - 600 V, Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ, Kapazität: 10 pF - 100 µF, Frequenz: 0,001 Hz - 5 MHz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 19
Breite (mm) 86
Länge (mm) 132
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen