Stromzangen-Multimeter CM 1-2

Artikelnummer: Z00419125
EAN: 1234
Stromzangen-Multimeter CM 1-2
Inkl. Steuern: 95,26 € VE 1 Stück Netto 80,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENNING CM 1-2

- 3 1/2-stellige LCD-Anzeige (2.000 Punkte) - Spannung (600 V), Wechselstrom (400 A), Widerstand (20 MOhm) - Durchgangsprüfung (20 Ohm), HOLD - Zangenöffnung: max. 30 mm - Überspannungskategorie: CAT III 600 V Lieferumfang: Stromzangen-Multimeter, Kompakttasche, 2 Micro-Batterien 1,5 V IEC LR03, doppelt isolierte Sicherheitsmessleitungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell BENNING CM 1-2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen