TRMS Digital-Multimeter MM 7-1

Artikelnummer: Z00419124
EAN: 1234
TRMS Digital-Multimeter MM 7-1
Inkl. Steuern: 224,99 € VE 1 Stück Netto 189,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENNING MM 7-1

Mit AutoV-Funktion. - 4-stellige, beleuchtete LCD (6.000 Punkte) mit Bargraphanzeige - Spannung (1.000 V), Strom (10 A), Widerstand (40 MOhm), Frequenz (100 kHz), Kapazität (10 mF), Temperatur (-40 °C bis +400 °C) - Durchgangs-/Diodenprüfung, REL, PEAK, HOLD, LoZ - AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung, Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS - Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch) - Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V Lieferumfang: Multimeter, Gummischutzrahmen, Tasche, Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfühler.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell BENNING MM 7-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen