Digital-Multimeter FORMAT

Artikelnummer: Z00300516
EAN: 4317784475013
Herstellernummer: 4317784475013
Digital-Multimeter FORMAT
Inkl. Steuern: 86,47 € VE 1 Stück Netto 72,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Digital-Multimeter FORMAT Digital-Multimeter FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzeige LCD
Wechselstrom 200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Wechselspannung 2 V-600 V/1 mV
Gleichspannung 2 V-600 V/1 mV
Messkategorie CAT III 600 V
Widerstand 2 kOhm-2 MOhm
Batteriebestückung 1 x Blockbatterie 6LR61
Schutzart IP 40
Gleichstrom 200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen