• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Gewindeschneidsatz für Innen- / Außengewinde M3-M6

UVP: 292,14 € 173,88 € Netto 146,12 €
- 35%

HAZET Universal-Gewinde-Nachschneide-Satz 842AIG-¼ - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 208,01 € 136,01 € Netto 114,29 €
- 37%

HAZET Gewinde-Schneid-Satz 849 - Anzahl Werkzeuge: 21

UVP: 326,54 € 207,00 € Netto 173,95 €
- 30%

HAZET Universal-Gewinde-Nachschneider 842AG-1

UVP: 57,00 € 39,67 € Netto 33,34 €
- 47%

GEDORE Mutternsprenger hydraulisch SW 22-36, M14-M24

Artikelnummer:  
Z00047144 
EAN:  
4036976104967 
Herstellernummer:  
8009530 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 368,07 €
195,80 €

Netto 164,54 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 3,400 Kilogramm
Schlüsselweite Betätigungssechskant 12 Millimeter
Verwendung / Einsatz 22-36 mm, M14-M24
Zugkraft max. t 13,0 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Standfester Meißel, im Schneidebereich zusätzlich induktiv gehärtet • Kein Ausbrechen der Schneide • Fase an der Meißelkante verbessert die Sprengwirkung und verhindert das Ausbrechen • Leichtgängige Meißelfunktion • Kanalwände rolliert, dadurch spiegelglatt und verschleißfest • Für Muttern bis Festigkeitsklasse 10 • Meißel austauschbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 31%
HAZET Kreuzmeißel 741-1
UVP: 9,10 € 6,24 € Netto 5,24 € - zzgl. Versand
- 31%
HAZET Flachmeißel 731-2
UVP: 9,04 € 6,21 € Netto 5,22 € - zzgl. Versand
- 20%
Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SDE
UVP: 660,45 € 528,18 € Netto 443,85 € - zzgl. Spedition
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben