Mutternsprenger hydraulisch SW 7-22 M4-M14

Artikelnummer: Z00047143
EAN: 4036976104950
Herstellernummer: 8009450
Mutternsprenger hydraulisch SW 7-22 M4-M14
Inkl. Steuern: 133,46 € VE 1 Stück Netto 112,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standfester Meißel, im Schneidebereich zusätzlich induktiv gehärtet · Kein Ausbrechen der Schneide · Fase an der Meißelkante verbessert die Sprengwirkung und verhindert das Ausbrechen · Leichtgängige Meißelfunktion · Kanalwände rolliert, dadurch spiegelglatt und verschleißfest · Für Muttern bis Festigkeitsklasse 10 · Meißel austauschbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugkraft 5,0
für Muttern (”) 7-22 mm, M4-M14
Schlüsselweite (mm) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen