Nachfüllpack f.QuickFix Inhalt 45St. elastisch PLUM atmungsaktiv

Artikelnummer: Z00067037
EAN: 5701684551226
Herstellernummer: 5512
Nachfüllpack f.QuickFix Inhalt 45St. elastisch PLUM atmungsaktiv
Inkl. Steuern: 6,12 € VE 1 Stück Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu Pflasterspender 40 00 386 399, 40 00 386 400,40 00 386 402, 40 00 386 412

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 25
Inhalt (St) 45
Länge (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen