Präzisions-Nadelfeile barett, 160 mm, Hieb 2

Artikelnummer: Z00418214
EAN: 4009215011432
Präzisions-Nadelfeile barett, 160 mm, Hieb 2
Inkl. Steuern: 7,21 € VE 1 Stück Netto 6,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Nadelfeilen

Mit rundem Stiel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form Barett
Form Nr. 2102
Ganze Länge (mm) 160
Querschnitt (mm) 5,1 x 1,8
Hieb 2
Hieblänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen