Präzisions-Nadelfeile flachstumpf, 160 mm, Hieb 3

Artikelnummer: Z00418199
EAN: 4009215011807
Präzisions-Nadelfeile flachstumpf, 160 mm, Hieb 3
Inkl. Steuern: 6,82 € VE 1 Stück Netto 5,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Nadelfeilen

Mit rundem Stiel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form Flachstumpf
Form Nr. 2112
Ganze Länge (mm) 160
Querschnitt (mm) 5,4 x 1,2
Hieb 3
Hieblänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen