Präzisions-Nadelfeile flachstumpf, 200 mm, Hieb 1

Artikelnummer: Z00418215
EAN: 4009215011906
Präzisions-Nadelfeile flachstumpf, 200 mm, Hieb 1
Inkl. Steuern: 8,89 € VE 1 Stück Netto 7,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Nadelfeilen

Mit rundem Stiel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form Flachstumpf
Form Nr. 2112
Ganze Länge (mm) 200
Querschnitt (mm) 6,5 x 1,3
Hieb 1
Hieblänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen