• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%
- 41%

GEDORE Schlüsselfeilensatz, 6-teilig

UVP: 26,54 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 33%

carolus Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig in Kunststoff-Tasche

UVP: 14,17 € 9,54 € Netto 8,02 €

Quality Brand Werkstattfeilen-Sortiment 5-tlg., 250 mm, Hieb 2

5 Stück pro Garnitur

30,18 € Netto 25,36 €
- 39%

carolus Flach-Feile

UVP: 7,25 € 4,41 € Netto 3,71 €
- 37%

carolus Dreikant-Feile

UVP: 7,45 € 4,68 € Netto 3,93 €
- 37%

carolus Rund-Feile

UVP: 6,07 € 3,81 € Netto 3,20 €
- 37%

carolus Halbrund-Feile

UVP: 8,90 € 5,58 € Netto 4,69 €

DICK Präzisions-Nadelfeile flachstumpf, 200 mm, Hieb 3

Lieferung in 2 Werktagen.

8,53 €

Netto 7,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form Flachstumpf
Form Nr. 2112
Ganze Länge 200 Millimeter
Hieb 3
Hieblänge 100 Millimeter
Querschnitt 6,5 x 1,3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisions-Nadelfeilen

Mit rundem Stiel.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben